Eriks
LEGRIS

LEGRIS 0109 16 21 Knie-inschroefkoppeling messing Ø16mm x R1/2

  • ERIKS:23214520
  • Fabrikant:0820099100562
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 26,61/ stukexcl. btw

€ 32,20incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEGRIS
Serie
0109
Materiaal
Messing
Vorm
L-vormig
Aansluiting 1
16 mm
Aansluiting 2
1/2" BSPT(R)
C
R1/2
D
16 mm
F
27 mm
H
33.5 mm
J
19 mm
L
39 mm
L1
21 mm