Eriks
LEGRIS

LEGRIS 0109 16 17 Knie-inschroefkoppeling messing Ø16mm x R3/8

  • ERIKS:23214519
  • Fabrikant:0820099100531
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 26,96/ stukexcl. btw

€ 32,62incl. btw

Verkocht per: 5Min. order: 5

Verwachte leverdatum - 02/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEGRIS
Serie
0109
Materiaal
Messing
Vorm
L-vormig
Aansluiting 1
16 mm
Aansluiting 2
3/8" BSPT(R)
C
R3/8
D
16 mm
F
27 mm
H
30 mm
J
19 mm
L
39 mm
L1
21 mm