Eriks
LEGRIS

LEGRIS 0109 15 17 Knie-inschroefkoppeling messing Ø15mm x R3/8

  • ERIKS:23214517
  • Fabrikant:0820099100470
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 25,94/ stukexcl. btw

€ 31,39incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 02/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEGRIS
Serie
0109
Materiaal
Messing
Vorm
L-vormig
Aansluiting 1
15 mm
Aansluiting 2
3/8" BSPT(R)
C
R3/8
D
15 mm
F
24 mm
H
30 mm
J
19 mm
L
35 mm
L1
18 mm