€ 20,91/ stukexcl. btw
€ 25,30incl. btw
Verkocht per: 10Min. order: 10
Verwachte leverdatum - 18/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | LEGRIS |
Serie | 0109 |
Materiaal | Messing |
Vorm | L-vormig |
Aansluiting 1 | 12 mm |
Aansluiting 2 | 1/2" BSPT(R) |
C | R1/2 |
D | 12 mm |
F | 22 mm |
H | 32 mm |
J | 19 mm |
L | 36 mm |
L1 | 21 mm |