Eriks
LEGRIS

LEGRIS 0109 10 21 Knie-inschroefkoppeling messing Ø10mm x R1/2

  • ERIKS:23214512
  • Fabrikant:0820099100036
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 20,66/ stukexcl. btw

€ 25,00incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEGRIS
Serie
0109
Materiaal
Messing
Vorm
L-vormig
Aansluiting 1
10 mm
Aansluiting 2
1/2" BSPT(R)
C
R1/2
D
10 mm
F
19 mm
H
32 mm
J
19 mm
L
36 mm
L1
21 mm