€ 25,21/ stukexcl. btw
€ 30,50incl. btw
Verkocht per: 10Min. order: 10
Verwachte leverdatum - 27/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | LEGRIS |
Serie | 0109 |
Materiaal | Messing |
Vorm | L-vormig |
Aansluiting 1 | 10 mm |
Aansluiting 2 | 1/4" NPT |
C | NPT1/4 |
D | 10 mm |
F | 19 mm |
H | 25 mm |
J | 12 mm |
L | 30 mm |
L1 | 14.5 mm |