€ 17,01/ stukexcl. btw
€ 20,58incl. btw
Verkocht per: 10Min. order: 10
Verwachte leverdatum - 03/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | LEGRIS |
Serie | 0109 |
Materiaal | Messing |
Vorm | L-vormig |
Aansluiting 1 | 8 mm |
Aansluiting 2 | 1/8" NPT |
C | NPT1/8 |
D | 8 mm |
F | 14 mm |
H | 18.5 mm |
J | 10 mm |
L | 28 mm |
L1 | 15 mm |