€ 7,01/ stukexcl. btw
€ 8,48incl. btw
Verwachte leverdatum - 18/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | LEGRIS |
Serie | 0109 |
Materiaal | Messing |
Vorm | L-vormig |
Aansluiting 1 | 8 mm |
Aansluiting 2 | 1/8" BSPT(R) |
C | R1/8 |
D | 8 mm |
F | 14 mm |
H | 18.5 mm |
J | 10 mm |
L | 28 mm |
L1 | 15 mm |