Eriks
LEGRIS

LEGRIS 0109 06 14 Knie-inschroefkoppeling messing Ø6mm x NPT1/4

  • ERIKS:23214505
  • Fabrikant:0820099099170
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 11,76/ stukexcl. btw

€ 14,23incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

10 Op voorraad - Verwachte leverdatum 27/10/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEGRIS
Serie
0109
Materiaal
Messing
Vorm
L-vormig
Aansluiting 1
6 mm
Aansluiting 2
1/4" NPT
C
NPT1/4
D
6 mm
F
13 mm
H
21.5 mm
J
10 mm
L
22 mm
L1
12 mm