€ 6,63/ stukexcl. btw
€ 8,02incl. btw
106 Op voorraad - Verwachte leverdatum 27/10/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | LEGRIS |
Serie | 0109 |
Materiaal | Messing |
Vorm | L-vormig |
Aansluiting 1 | 6 mm |
Aansluiting 2 | 1/4" BSPT(R) |
C | R1/4 |
D | 6 mm |
F | 13 mm |
H | 21.5 mm |
J | 10 mm |
L | 22 mm |
L1 | 12 mm |