Eriks
LEGRIS

LEGRIS 0109 05 13 Knie-inschroefkoppeling messing Ø5mm x R1/4

  • ERIKS:23214503
  • Fabrikant:0820099098821
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 11,96/ stukexcl. btw

€ 14,47incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 23/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEGRIS
Serie
0109
Materiaal
Messing
Vorm
L-vormig
Aansluiting 1
5 mm
Aansluiting 2
1/4" BSPT(R)
C
R1/4
D
5 mm
F
12 mm
H
21.5 mm
J
10 mm
L
22 mm
L1
12 mm