€ 7,82/ stukexcl. btw
€ 9,46incl. btw
Verkocht per: 10Min. order: 10
Verwachte leverdatum - 27/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | LEGRIS |
Serie | 0109 |
Materiaal | Messing |
Vorm | L-vormig |
Aansluiting 1 | 4 mm |
Aansluiting 2 | 1/4" BSPT(R) |
C | R1/4 |
D | 4 mm |
F | 10 mm |
H | 20 mm |
J | 10 mm |
L | 19 mm |
L1 | 11 mm |