€ 107,87/ stukexcl. btw
€ 130,52incl. btw
Verkocht per: 5Min. order: 5
Verwachte leverdatum - 06/01/2027Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | LEGRIS |
Serie | 0108 |
Materiaal | Messing |
Vorm | T-vorm |
Aansluiting 1 | 22 mm |
Aansluiting 2 | BPST(R) - 3/4 |
C | R3/4 |
D | 22 mm |
F | 36 mm |
H | 40 mm |
J | 27 mm |
L1 | 29 mm |
L3 | 50 mm |