Eriks
LEGRIS

LEGRIS 0108 20 27 T-inschroefkoppeling messing centraal Ø20mm x R3/4

  • ERIKS:23214498
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 83,75/ stukexcl. btw

€ 101,34incl. btw

Verwachte leverdatum - 05/01/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEGRIS
Serie
0108
Materiaal
Messing
Vorm
T-vorm
Aansluiting 1
20 mm
Aansluiting 2
BPST(R) - 3/4
C
R3/4
D
20 mm
F
32 mm
H
38 mm
J
23 mm
L1
21.5 mm
L3
42 mm