€ 77,62/ stukexcl. btw
€ 93,92incl. btw
Verwachte leverdatum - 05/01/2027Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | LEGRIS |
Serie | 0108 |
Materiaal | Messing |
Vorm | T-vorm |
Aansluiting 1 | 18 mm |
Aansluiting 2 | BPST(R) - 1/2 |
C | R1/2 |
D | 18 mm |
F | 30 mm |
H | 35.5 mm |
J | 23 mm |
L1 | 21.5 mm |
L3 | 41 mm |