€ 74,88/ stukexcl. btw
€ 90,60incl. btw
Verwachte leverdatum - 02/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | LEGRIS |
Serie | 0108 |
Materiaal | Messing |
Vorm | T-vorm |
Aansluiting 1 | 16 mm |
Aansluiting 2 | BPST(R) - 1/2 |
C | R1/2 |
D | 16 mm |
F | 27 mm |
H | 33.5 mm |
J | 19 mm |
L1 | 21 mm |
L3 | 39 mm |