Eriks
LEGRIS

LEGRIS 0108 16 17 T-inschroefkoppeling messing centraal Ø16mm x R3/8

  • ERIKS:23214494
  • Fabrikant:0820099098456
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 68,47/ stukexcl. btw

€ 82,85incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEGRIS
Serie
0108
Materiaal
Messing
Vorm
T-vorm
Aansluiting 1
16 mm
Aansluiting 2
BPST(R) - 3/8
C
R3/8
D
16 mm
F
27 mm
H
30 mm
J
19 mm
L1
21 mm
L3
39 mm