Eriks
LEGRIS

LEGRIS 0108 14 21 T-inschroefkoppeling messing centraal Ø14mm x R1/2

  • ERIKS:23214491
  • Fabrikant:0820099098364
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 45,03/ stukexcl. btw

€ 54,49incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 04/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEGRIS
Serie
0108
Materiaal
Messing
Vorm
T-vorm
Aansluiting 1
14 mm
Aansluiting 2
BPST(R) - 1/2
C
R1/2
D
14 mm
F
24 mm
H
32 mm
J
19 mm
L1
18 mm
L3
35 mm