Eriks
LEGRIS

LEGRIS 0108 12 13 T-inschroefkoppeling messing centraal Ø12mm x R1/4

  • ERIKS:23214489
  • Fabrikant:0820099098272
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 28,45/ stukexcl. btw

€ 34,42incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 02/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEGRIS
Serie
0108
Materiaal
Messing
Vorm
T-vorm
Aansluiting 1
12 mm
Aansluiting 2
BPST(R) - 1/4
C
R1/4
D
12 mm
F
22 mm
H
26 mm
J
15 mm
L1
15 mm
L3
30 mm