Eriks
LEGRIS

LEGRIS 0108 10 17 T-inschroefkoppeling messing centraal Ø10mm x R3/8

  • ERIKS:23214183
  • Fabrikant:0820099098241
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 32,45/ stukexcl. btw

€ 39,26incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 02/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEGRIS
Serie
0108
Materiaal
Messing
Vorm
T-vorm
Aansluiting 1
10 mm
Aansluiting 2
BPST(R) - 3/8
C
R3/8
D
10 mm
F
19 mm
H
25.5 mm
J
12 mm
L1
14.5 mm
L3
30 mm