Eriks
LEGRIS

LEGRIS 0108 08 17 T-inschroefkoppeling messing centraal Ø8mm x R3/8

  • ERIKS:23214487
  • Fabrikant:0820099098159
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 24,57/ stukexcl. btw

€ 29,73incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 02/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEGRIS
Serie
0108
Materiaal
Messing
Vorm
T-vorm
Aansluiting 1
8 mm
Aansluiting 2
BPST(R) - 3/8
C
R3/8
D
8 mm
F
14 mm
H
24 mm
J
12 mm
L1
15 mm
L3
28 mm