€ 13,55/ stukexcl. btw
€ 16,40incl. btw
Verkocht per: 10Min. order: 10
Verwachte leverdatum - 27/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | LEGRIS |
Serie | 0108 |
Materiaal | Messing |
Vorm | T-vorm |
Aansluiting 1 | 8 mm |
Aansluiting 2 | BPST(R) - 1/8 |
C | R1/8 |
D | 8 mm |
F | 14 mm |
H | 18.5 mm |
J | 10 mm |
L1 | 15 mm |
L3 | 28 mm |