Eriks
LEGRIS

LEGRIS 0108 06 10 T-inschroefkoppeling messing centraal Ø6mm x R1/8

  • ERIKS:23214179
  • Fabrikant:0820099097794
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 12,49/ stukexcl. btw

€ 15,11incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 02/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEGRIS
Serie
0108
Materiaal
Messing
Vorm
T-vorm
Aansluiting 1
6 mm
Aansluiting 2
BPST(R) - 1/8
C
R1/8
D
6 mm
F
13 mm
H
18 mm
J
8 mm
L1
11 mm
L3
22 mm