€ 11,70/ stukexcl. btw
€ 14,16incl. btw
Verkocht per: 10Min. order: 10
Verwachte leverdatum - 02/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | LEGRIS |
Serie | 0108 |
Materiaal | Messing |
Vorm | T-vorm |
Aansluiting 1 | 4 mm |
Aansluiting 2 | BPST(R) - 1/8 |
C | R1/8 |
D | 4 mm |
F | 10 mm |
H | 17 mm |
J | 8 mm |
L1 | 9.5 mm |
L3 | 19 mm |