€ 109,73/ stukexcl. btw
€ 132,77incl. btw
Verwachte leverdatum - 02/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | LEGRIS |
Serie | 0106 |
Materiaal | Messing |
Vorm | Recht |
Aansluiting 1 | 28 mm |
Aansluiting 2 | 28 mm |
D | 28 mm |
F | 41 mm |
F1 | 42 mm |
L | 64 mm |
L1 | 14 mm |