€ 52,93/ stukexcl. btw
€ 64,05incl. btw
Verkocht per: 5Min. order: 5
Verwachte leverdatum - 02/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | LEGRIS |
Serie | 0106 |
Materiaal | Messing |
Vorm | Recht |
Aansluiting 1 | 22 mm |
Aansluiting 2 | 22 mm |
D | 22 mm |
F | 32 mm |
F1 | 36 mm |
L | 60 mm |
L1 | 14 mm |