€ 49,90/ stukexcl. btw
€ 60,38incl. btw
Verkocht per: 5Min. order: 5
Verwachte leverdatum - 02/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | LEGRIS |
Serie | 0106 |
Materiaal | Messing |
Vorm | Recht |
Aansluiting 1 | 20 mm |
Aansluiting 2 | 20 mm |
D | 20 mm |
F | 30 mm |
F1 | 32 mm |
L | 56 mm |
L1 | 14 mm |