€ 34,19/ stukexcl. btw
€ 41,37incl. btw
Verkocht per: 10Min. order: 10
Verwachte leverdatum - 25/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | LEGRIS |
Serie | 0106 |
Materiaal | Messing |
Vorm | Recht |
Aansluiting 1 | 18 mm |
Aansluiting 2 | 18 mm |
D | 18 mm |
F | 27 mm |
F1 | 30 mm |
L | 53 mm |
L1 | 14 mm |