€ 17,21/ stukexcl. btw
€ 20,82incl. btw
5 Op voorraad - Verwachte leverdatum 27/10/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | LEGRIS |
Serie | 0106 |
Materiaal | Messing |
Vorm | Recht |
Aansluiting 1 | 14 mm |
Aansluiting 2 | 14 mm |
D | 14 mm |
F | 22 mm |
F1 | 24 mm |
L | 45 mm |
L1 | 11 mm |