Eriks
LEGRIS

LEGRIS 0106 12 00 Rechte koppeling messing Ø12mm

  • ERIKS:11294854
  • Fabrikant:0820099096780
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 13,58/ stukexcl. btw

€ 16,43incl. btw

4 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEGRIS
Serie
0106
Materiaal
Messing
Vorm
Recht
Aansluiting 1
12 mm
Aansluiting 2
12 mm
D
12 mm
F
19 mm
F1
22 mm
L
42 mm
L1
13 mm