Eriks
LEGRIS

LEGRIS 0106 08 00 Rechte koppeling messing Ø8mm

  • ERIKS:23214177
  • Fabrikant:0820099096544
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 6,06/ stukexcl. btw

€ 7,33incl. btw

18 Op voorraad - Verwachte leverdatum 27/10/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEGRIS
Serie
0106
Materiaal
Messing
Vorm
Recht
Aansluiting 1
8 mm
Aansluiting 2
8 mm
D
8 mm
F
13 mm
F1
14 mm
L
36 mm
L1
10 mm