€ 5,61/ stukexcl. btw
€ 6,79incl. btw
49 Op voorraad - Verwachte leverdatum 27/10/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | LEGRIS |
Serie | 0106 |
Materiaal | Messing |
Vorm | Recht |
Aansluiting 1 | 6 mm |
Aansluiting 2 | 6 mm |
D | 6 mm |
F | 11 mm |
F1 | 13 mm |
L | 32 mm |
L1 | 11 mm |