Eriks
LEGRIS

LEGRIS 0105 28 27 Rechte inschroefkoppeling messing Ø28mm x R3/4

  • ERIKS:23214464
  • Fabrikant:0820099096162
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 70,57/ stukexcl. btw

€ 85,39incl. btw

Verkocht per: 5Min. order: 5

Verwachte leverdatum - 30/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEGRIS
Serie
0105
Materiaal
Messing
Vorm
Recht
Aansluiting 1
28 mm
Aansluiting 2
3/4" BSPT(R)
C
R3/4
D
28 mm
F
41 mm
F1
42 mm
H
36 mm
H1
11 mm