€ 54,83/ stukexcl. btw
€ 66,34incl. btw
Verkocht per: 5Min. order: 5
Verwachte leverdatum - 02/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | LEGRIS |
Serie | 0105 |
Materiaal | Messing |
Vorm | Recht |
Aansluiting 1 | 25 mm |
Aansluiting 2 | 1" BSPT(R) |
C | R1 |
D | 25 mm |
F | 36 mm |
F1 | 41 mm |
H | 36 mm |
H1 | 11 mm |