Eriks
LEGRIS

LEGRIS 0105 22 34 Rechte inschroefkoppeling messing Ø22mm x R1

  • ERIKS:23214461
  • Fabrikant:0820099096070
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 47,75/ stukexcl. btw

€ 57,78incl. btw

Verkocht per: 5Min. order: 5

Verwachte leverdatum - 24/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEGRIS
Serie
0105
Materiaal
Messing
Vorm
Recht
Aansluiting 1
22 mm
Aansluiting 2
1" BSPT(R)
C
R1
D
22 mm
F
36 mm
F1
36 mm
H
33 mm
H1
11 mm