Eriks
LEGRIS

LEGRIS 0105 22 27 Rechte inschroefkoppeling messing Ø22mm x R3/4

  • ERIKS:23214460
  • Fabrikant:0820099096018
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 33,62/ stukexcl. btw

€ 40,68incl. btw

Verkocht per: 5Min. order: 5

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEGRIS
Serie
0105
Materiaal
Messing
Vorm
Recht
Aansluiting 1
22 mm
Aansluiting 2
3/4" BSPT(R)
C
R3/4
D
22 mm
F
32 mm
F1
36 mm
H
33 mm
H1
11 mm