Eriks
LEGRIS

LEGRIS 0105 22 21 Rechte inschroefkoppeling messing Ø22mm x R1/2

  • ERIKS:23214459
  • Fabrikant:0820099095950
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 37,82/ stukexcl. btw

€ 45,76incl. btw

Verkocht per: 5Min. order: 5

Verwachte leverdatum - 27/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEGRIS
Serie
0105
Materiaal
Messing
Vorm
Recht
Aansluiting 1
22 mm
Aansluiting 2
1/2" BSPT(R)
C
R1/2
D
22 mm
F
32 mm
F1
36 mm
H
33 mm
H1
11 mm