Eriks
LEGRIS

LEGRIS 0105 20 21 Rechte inschroefkoppeling messing Ø20mm x R1/2

  • ERIKS:23214457
  • Fabrikant:0820099095899
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 34,57/ stukexcl. btw

€ 41,83incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 02/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEGRIS
Serie
0105
Materiaal
Messing
Vorm
Recht
Aansluiting 1
20 mm
Aansluiting 2
1/2" BSPT(R)
C
R1/2
D
20 mm
F
30 mm
F1
32 mm
H
32 mm
H1
11 mm