Eriks
LEGRIS

LEGRIS 0105 18 27 Rechte inschroefkoppeling messing Ø18mm x R3/4

  • ERIKS:23214456
  • Fabrikant:0820099095851
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 29,88/ stukexcl. btw

€ 36,15incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 27/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEGRIS
Serie
0105
Materiaal
Messing
Vorm
Recht
Aansluiting 1
18 mm
Aansluiting 2
3/4" BSPT(R)
C
R3/4
D
18 mm
F
27 mm
F1
30 mm
H
30 mm
H1
10.5 mm