Eriks
LEGRIS

LEGRIS 0105 18 21 Rechte inschroefkoppeling messing Ø18mm x R1/2

  • ERIKS:23214455
  • Fabrikant:0820099095806
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 26,25/ stukexcl. btw

€ 31,76incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEGRIS
Serie
0105
Materiaal
Messing
Vorm
Recht
Aansluiting 1
18 mm
Aansluiting 2
1/2" BSPT(R)
C
R1/2
D
18 mm
F
27 mm
F1
30 mm
H
30 mm
H1
10.5 mm