€ 23,38/ stukexcl. btw
€ 28,29incl. btw
Verkocht per: 10Min. order: 10
Verwachte leverdatum - 02/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | LEGRIS |
Serie | 0105 |
Materiaal | Messing |
Vorm | Recht |
Aansluiting 1 | 16 mm |
Aansluiting 2 | 3/4" BSPT(R) |
C | R3/4 |
D | 16 mm |
F | 27 mm |
F1 | 27 mm |
H | 28 mm |
H1 | 10.5 mm |