€ 13,50/ stukexcl. btw
€ 16,34incl. btw
Verkocht per: 5Min. order: 5
Verwachte leverdatum - 23/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | LEGRIS |
Serie | 0105 |
Materiaal | Messing |
Vorm | Recht |
Aansluiting 1 | 16 mm |
Aansluiting 2 | 1/4" BSPT(R) |
C | R1/4 |
D | 16 mm |
F | 24 mm |
F1 | 27 mm |
H | 27 mm |
H1 | 9.5 mm |