€ 17,64/ stukexcl. btw
€ 21,34incl. btw
5 Op voorraad - Verwachte leverdatum 27/10/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | LEGRIS |
Serie | 0105 |
Materiaal | Messing |
Vorm | Recht |
Aansluiting 1 | 15 mm |
Aansluiting 2 | 1/2" BSPT(R) |
C | R1/2 |
D | 15 mm |
F | 22 mm |
F1 | 24 mm |
H | 26 mm |
H1 | 9 mm |