€ 16,57/ stukexcl. btw
€ 20,05incl. btw
Verkocht per: 5Min. order: 5
Verwachte leverdatum - 02/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | LEGRIS |
Serie | 0105 |
Materiaal | Messing |
Vorm | Recht |
Aansluiting 1 | 15 mm |
Aansluiting 2 | 3/8" BSPT(R) |
C | R3/8 |
D | 15 mm |
F | 22 mm |
F1 | 24 mm |
H | 25 mm |
H1 | 8 mm |