Eriks
LEGRIS

LEGRIS 0105 14 13 Rechte inschroefkoppeling messing Ø14mm x R1/4

  • ERIKS:23214446
  • Fabrikant:0820099095356
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 15,94/ stukexcl. btw

€ 19,29incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 02/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEGRIS
Serie
0105
Materiaal
Messing
Vorm
Recht
Aansluiting 1
14 mm
Aansluiting 2
1/4" BSPT(R)
C
R1/4
D
14 mm
F
22 mm
F1
24 mm
H
25 mm
H1
8 mm