Eriks
LEGRIS

LEGRIS 0105 12 17 Rechte inschroefkoppeling messing Ø12mm x R3/8

  • ERIKS:23214445
  • Fabrikant:0820099095240
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 11,96/ stukexcl. btw

€ 14,47incl. btw

31 Op voorraad - Verwachte leverdatum 27/10/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEGRIS
Serie
0105
Materiaal
Messing
Vorm
Recht
Aansluiting 1
12 mm
Aansluiting 2
3/8" BSPT(R)
C
R3/8
D
12 mm
F
19 mm
F1
22 mm
H
24 mm
H1
9 mm