Eriks
LEGRIS

LEGRIS 0105 12 13 Rechte inschroefkoppeling messing Ø12mm x R1/4

  • ERIKS:23214444
  • Fabrikant:0820099095219
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 11,12/ stukexcl. btw

€ 13,46incl. btw

5 Op voorraad - Verwachte leverdatum 27/10/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEGRIS
Serie
0105
Materiaal
Messing
Vorm
Recht
Aansluiting 1
12 mm
Aansluiting 2
1/4" BSPT(R)
C
R1/4
D
12 mm
F
19 mm
F1
22 mm
H
24 mm
H1
9 mm