€ 18,61/ stukexcl. btw
€ 22,52incl. btw
Verkocht per: 10Min. order: 10
Verwachte leverdatum - 03/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | LEGRIS |
Serie | 0105 |
Materiaal | Messing |
Vorm | Recht |
Aansluiting 1 | 10 mm |
Aansluiting 2 | 1/2" NPT |
C | NPT1/2 |
D | 10 mm |
F | 22 mm |
F1 | 19 mm |
H | 25 mm |
H1 | 10 mm |