Eriks
LEGRIS

LEGRIS 0105 10 21 Rechte inschroefkoppeling messing Ø10mm x R1/2

  • ERIKS:23214285
  • Fabrikant:0820099095110
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 10,58/ stukexcl. btw

€ 12,80incl. btw

91 Op voorraad - Verwachte leverdatum 27/10/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEGRIS
Serie
0105
Materiaal
Messing
Vorm
Recht
Aansluiting 1
10 mm
Aansluiting 2
1/2" BSPT(R)
C
R1/2
D
10 mm
F
22 mm
F1
19 mm
H
25 mm
H1
10 mm