Eriks
LEGRIS

LEGRIS 0105 10 18 Rechte inschroefkoppeling messing Ø10mm x NPT3/8

  • ERIKS:23214442
  • Fabrikant:0820099095059
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 18,15/ stukexcl. btw

€ 21,96incl. btw

Verkocht per: 5Min. order: 5

Verwachte leverdatum - 02/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEGRIS
Serie
0105
Materiaal
Messing
Vorm
Recht
Aansluiting 1
10 mm
Aansluiting 2
3/8" NPT
C
NPT3/8
D
10 mm
F
17 mm
F1
19 mm
H
24 mm
H1
9 mm